項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.50 x 1.06“ |
夾臂長度 | 1.73“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 105度 |
直徑 | 0.220“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 65度 |
夾臂下高度 | 0.92“ |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.310“ |
總長度 | 2.730“ |
產品數據表 | destaco-202.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M6 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 202-U 垂直壓緊夾具設計用於將工件壓在平坦表面/工作台上。 它採用鍍鋅碳鋼結構,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,這種垂直壓緊夾具是一個合適的選擇。 它配有氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止,同時防止其鬆動/滑動。 Destaco 202-U 垂直夾具設計用於確保使用標準夾緊臂和主軸時具有較長的生命週期。 它具有 U 形桿,可沿固定桿長度快速調整主軸。 此功能確保用戶可以針對不同尺寸的工件調整肘節夾。 但是,不建議將該夾具用於焊接和機加工應用。 Destaco 202 系列夾具 還提供全不銹鋼結構、直底座 U 形桿和法蘭底座實心桿變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了 Destaco 202-U 法蘭底座 U 形桿變體之外,該品牌還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 202-UB) 和法蘭底座實心鋼筋 (德斯塔科 202-SS) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:一些 U 型夾鉗(例如 Destaco 202-U)具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.31“ | 0.93“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 直式 | 新台幣697元 | ||
202噸 | 1.73“ | 0.94“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | T型手柄 | 新台幣995元 | ||
202年 | 1.73“ | 1.13“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 直式 | 新台幣722元 | ||
202-UL | 2.29“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 長 U 型桿 | 直式 | 新台幣603元 | ||
202-B | 1.33“ | 1.15“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 實心條 | 直式 | 新台幣734元 | ||
202-UB-L | 1.5“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 開放式 U 型酒吧 | 直式 | 新台幣897元 | ||
202-UL | 1.5“ | 0.92“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 開放式 U 型酒吧 | 直式 | 新台幣897元 |