項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.53 x 0.63“ |
夾臂長度 | 1.19“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.180“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 170度 |
夾臂下高度 | 0.48“ |
容納量 | 150磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.430“ |
總長度 | 2.210“ |
產品數據表 | destaco-305-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M5 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 緊湊的壓緊 |
UPC | 796299068172 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 在鎖定位置,手柄水平或平行於底座定位。 這些手柄的運動將夾緊臂和連接的主軸推向工件,以實現安全夾緊。 它們非常適合在整個操作過程中需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 Destaco 305-U 水平壓緊夾具用於在木工、輕加工、金屬加工、製造和閉合操作期間將工件固定在平坦表面上。 該手動夾具具有 U 形夾桿,設計用於沿固定桿長度固定主軸組件,以防止工件鬆動或滑動,並在整個操作過程中保持工件靜止。 它具有緊湊的設計,可最大限度地減少夾具安裝和使用的空間要求,從而在有限的空間內輕鬆操作。 該手動肘節夾採用鋼結構,使用壽命長,並最大限度地減少磨損條件和戶外環境造成的損壞/磨損。 它還提供具有不銹鋼結構和 Toggle Lock Plus 機制的變體 Raptor Supplies.
我們還提供 Destaco 307 系列水平壓緊夾具 具有相似的特徵和 350 磅的最大承重能力。
A. Raptor Supplies 提供這些不銹鋼結構變型的手動夾具(305美元) 的耐腐蝕性能。 Destaco 還提供具有 Toggle Lock Plus 功能的類似夾具(305年)以防止夾子意外打開。 有關 Destaco 305-U 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 305 系列夾具 網站上的頁面。
答:Destaco 手動夾鉗的選定型號配有 Toggle Lock Plus 功能,該功能提供輔助鎖定機制,以確保夾鉗保持在過中心肘節鎖定狀態。 當夾具的夾具在振動環境中運動時,該機構非常有用,為用戶和工件提供額外的安全級別。
A. AU 桿式水平壓緊夾具使用水平手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件,防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定位,而水平肘節夾具水平或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或“夾持力”表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議在重建或維修該品牌的機械夾具期間使用聯軸器潤滑脂,如 Mobil XTC。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該抓住它的時間和地點。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307-U | 1.89“ | 沒有 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣1,472元 | ||
309-U | 2.68“ | 沒有 | 750磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.31“ | 新台幣1,963元 | ||
305美元 | 1.2“ | 沒有 | 200磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,334元 | ||
307美元 | 1.88“ | 沒有 | 350磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.87“ | 新台幣3,651元 | ||
309美元 | 2.66“ | 沒有 | 750磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.3“ | 新台幣5,779元 | ||
305年 | 1.19“ | 是 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,630元 | ||
307年 | 1.89“ | 是 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣2,532元 |