項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.91 x 1.14“ |
夾臂長度 | 1.88“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
直徑 | 0.280“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 173度 |
夾臂下高度 | 0.87“ |
容納量 | 350磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.360“ |
總長度 | 3.610“ |
產品數據表 | destaco-305-u.pdf |
主軸 | 六角頭不銹鋼 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 緊湊的壓緊 |
UPC | 697437530790 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 使用手柄運動將夾緊臂和連接的主軸推向工件,以確保夾緊。 這些夾子的手柄在鎖定位置水平或平行於底座。 它們非常適合在整個操作過程中需要反复夾緊/分離的工件。 Destaco 307 系列 水平壓緊夾具具有 U 形夾桿,用於調整主軸組件沿桿長度的位置,並防止不同尺寸的工件在整個操作過程中鬆動或滑動。 它們具有緊湊的設計,便於在有限的空間內操作。 這些壓緊夾的最大承載能力為 350 磅。Destaco 307-USS 水平壓緊夾具有 T 形手柄,可輕鬆從兩側或後面打開/關閉。 它非常適合在木工、輕加工、金屬加工、製造和封閉操作中將工件固定在平坦表面上。 該手動肘節夾由不銹鋼製成,具有耐腐蝕性,並最大限度地減少磨損條件和戶外環境造成的損壞/磨損。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構的變體,以提高結構強度; Toggle Lock Plus 機制可防止操作過程中意外打開。
Destaco 307-USS 水平壓緊夾具適用於汽車、運輸、航空航天以及食品和包裝行業的輕型機械加工、木工、焊接和裝配操作。 它還可用於關閉各種固定裝置,例如桶、蓋子、蓋子以及室門和檢修門。
A. Raptor Supplies 可以在鋼結構中提供這種手動夾具(307-U)結構剛性和耐用性。 我們還可以提供具有 Toggle Lock Plus 機構 (Destaco 307-URSS) 的類似夾子,以防止其意外打開。 有關 Destaco 307-USS 夾鉗的更多型號,請參閱 Destaco 305、307 和 309 系列 我們網站上的夾頁。
答:Destaco 提供精選的具有 Toggle Lock Plus 功能的手動夾具,作為輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. U-bar 型水平壓緊夾具使用水平手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19“ | 沒有 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣953元 | ||
307-U | 1.89“ | 沒有 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣1,472元 | ||
309-U | 2.68“ | 沒有 | 750磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.31“ | 新台幣1,963元 | ||
305美元 | 1.2“ | 沒有 | 200磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,334元 | ||
309美元 | 2.66“ | 沒有 | 750磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.3“ | 新台幣5,779元 | ||
305年 | 1.19“ | 是 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,630元 | ||
307年 | 1.89“ | 是 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣2,532元 |