項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 1.13“ |
基本寬度 | 0.51“ |
夾臂長度 | 0.56“ |
夾臂式 | 可焊接的 |
夾桿開口 | 200度 |
手柄 | 直式 |
到夾臂頂部的高度 | 2.44“ |
容納量 | 560磅。 |
材料 | 鍛合金鋼 |
安裝座 | 長 |
總高度 | 3.53“ |
產品數據表 | destaco-503-mblsc.pdf |
彈簧夾 | 沒有 |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 50616013288523 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.87 |
船長(厘米) | 8.92 |
船寬(厘米) | 2.77 |
原產地 | US |
Destaco 501-LB 垂直壓緊夾具設計用於在製造工廠和生產線設施中固定大型工件。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,這種壓緊式夾具是理想的選擇。 Destaco 垂直壓緊肘節鎖定夾的鍛造合金鋼結構可在重負載下抵抗彎曲/斷裂。 它們採用模塊化設計,可以靈活地定位夾臂、底座和手柄。 它具有用於安全安裝的可焊接夾緊臂和用於清理工作區域的可調節角度(高達 200 度)的桿。 這款重型夾具具有硬化樞軸銷和襯套,可最大限度地減少頻繁使用時夾具的磨損。 但是,不建議將該夾具用於木工、食品和包裝、機械加工和閉合檢查應用。 Destaco 500 系列夾具 還提供旋轉和長型底座選項 Raptor Supplies.>
Destaco 501-LB 立式壓緊夾具設計用於執行生產線夾緊、焊接、檢查夾具和裝配操作。 但是,不建議將這些夾具用於木工、食品和包裝、機械加工和閉合檢查任務。
答:是的,除了 Destaco 501-LB 長底座款式變體外,該品牌還提供旋轉底座(德斯塔科 503-MBLSC & Destaco 505-MB) 垂直夾具。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 垂直夾具採用實心桿式夾緊臂/平頭粘合氯丁橡膠主軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 該手柄移動將夾持臂/主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾持。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 彈簧夾 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 到夾臂頂部的高度 | 容納量 | 安裝座 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 是 | 1.12“ | 0.39“ | 0.53“ | 2.75“ | 1500磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 2.75“ | 新台幣7,255元 | ||
506-MLBLSC | 是 | 2.58“ | 1.1“ | 1.38“ | 6.46“ | 5000磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 8.3“ | 新台幣14,002元 | ||
506-MBLSC | 是 | 1.97“ | 0.63“ | 1.27“ | 4.76“ | 5000磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 6.59“ | 新台幣13,083元 | ||
503-MLBLSC | 是 | 1.75“ | 1.82“ | 0.53“ | 3.92“ | 1500磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 3.93“ | 新台幣12,744元 | ||
505-MLBLSC | 是 | 2.09“ | 0.88“ | 1.14“ | 5.29“ | 2400磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 6.83“ | 新台幣18,252元 | ||
505-MBLSC | 是 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 5.43“ | 新台幣8,375元 | ||
505-MB | 沒有 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 旋轉 | 5.43“ | 新台幣5,206元 |