項目 | 快速升降 |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
容量 | 175磅。 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)制動旋轉 |
充電器輸入電壓 | 115V交流 |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 保利 |
手柄長度 | 6" |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 65.31“ |
水平載荷中心 | 9" |
包括 | 全焊接框架 |
總長: | 37.56“ |
提升速度 滿載 | 17 英寸/秒 |
空載提升速度 | 10 英寸/秒 |
降低高度 | 5 5機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 57“ |
最大限度。 行駛距離 | 40.12“ |
最小 高度 | 5.63“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
平台長度 | 18.5“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台厚度 | 1機構/ 2“ |
平台寬度 | 23.5“ |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-pel-88s-d3.pdf |
升高高度 | 57“ |
後腳輪直徑 | 3" |
後腳輪材質 | 保利 |
電壓 | 24V DC |
瓦 | 24W |
信號寬度 | 23.5“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 容量 | 鑄工直徑 | 總長: | 提升速度 滿載 | 空載提升速度 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | 標準平台升降機 | 76“ | 330磅。 | - | 36.44“ | - | - | 鐵件 | 新台幣162,174元 | 詢價
| |
PEL-100A-A1 | 快速升降 | 80.5“ | - | - | 37.75“ | - | - | 鋁 | 新台幣173,397元 | 詢價
| |
PEL-100A-A2 | 標準平台升降機 | - | - | - | - | - | - | 標籤、貼花 | 新台幣154,228元 | 詢價
| |
PEL-100A-D3 | 快速升降 | 85.19“ | 125磅。 | 3" | 36.13“ | 26 英寸/秒 | 15 英寸/秒 | 鋁 | 新台幣134,776元 | 詢價
| |
PEL-100A-D3A1 | 標準平台升降機 | - | - | - | - | - | - | 聚苯乙烯 | 新台幣167,076元 | 詢價
| |
PEL-100S-A1 | 快速升降 | 80 1機構/ 2“ | 125磅。 | - | 37 3機構/ 4“ | - | - | 鐵件 | 新台幣176,783元 | 詢價
| |
PEL-100S-A2 | 標準平台升降機 | - | - | - | - | - | - | 鋁 | 新台幣147,951元 | 詢價
|