項目 | 重舉 |
後輪直徑 | 5" |
後輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 2" |
有電池 | 沒有 |
容量 | 1500磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
貨叉高度 | 2-1 / 2“ |
貨叉長度 | 31 1機構/ 2“ |
叉寬 | 22“ |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
手柄高度 | 42“ |
身高 | 79.38“ |
單個貨叉高度 | 2 1機構/ 2“ |
單個貨叉寬度 | 5 9機構/ 16“ |
總長: | 51“ |
起重機操作方法 | 腳踏泵 |
位置類型 | 普遍 |
降低高度 | 3-1 / 2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 53“ |
最大限度。 行駛距離 | 49“ |
最小 高度 | 4" |
腳輪數 | 4 |
後腳輪數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
前腳輪數量 | 2 |
手術 | 腳踏泵 |
操作類型 | 腳踏泵 |
支腿內部尺寸 | 14“ |
支腿外尺寸 | 18 1機構/ 4“ |
總貨叉寬度 | 22“ |
平台長度 | 31-1 / 2“ |
平台材質 | 鐵件 |
每衝程平台行程 | 3機構/ 4“ |
平台寬度 | 23“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-hyd-15.pdf |
升高高度 | 63“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 2" |
服務範圍 | 4" 至 63" |
信號寬度 | 29“ |
船重(kg) | 215.55 |
船高(厘米) | 201.61 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
A. 這些腳輪在裝載或卸載時滾動順暢,並提供出色的地板保護。
A. 它可以移動到 4 到 63 英寸的高度。
產品 | 型號 | 平台長度 | 服務範圍 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10 | 24“ | 4 1/2“至59” | 880磅。 | 36“ | 23“ | 70“ | 新台幣65,442元 | ||
HYD-10-DA-SS | 24“ | 3 1 / 8“x 59” | 800磅。 | 48“ | 23.5“ | 74“ | 新台幣764,205元 | 詢價
| |
HYD-5 | 24“ | 4 1/2“至44” | 880磅。 | 36“ | 23“ | 55“ | 新台幣63,689元 | ||
HYD-3 | 24“ | 3 1/2“至35” | 880磅。 | 36“ | 23“ | 43“ | 新台幣46,637元 | 詢價
|