項目 | 重舉 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 880磅。 |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
身高 | 43“ |
總長: | 36“ |
起重機操作方法 | 腳踏泵 |
位置類型 | 普遍 |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 35“ |
最大限度。 行駛距離 | 31.5“ |
最小 高度 | 3.5“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
手術 | 腳踏泵 |
操作類型 | 腳踏泵 |
平台長度 | 24“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 23“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-hyd-3.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
服務範圍 | 3 1/2“至35” |
信號寬度 | 23“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台長度 | 服務範圍 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10 | 24“ | 4 1/2“至59” | 880磅。 | 36“ | 23“ | 70“ | 新台幣65,442元 | ||
HYD-10-DA-SS | 24“ | 3 1 / 8“x 59” | 800磅。 | 48“ | 23.5“ | 74“ | 新台幣764,205元 | 詢價
| |
HYD-15 | - | 4" 至 63" | 1500磅。 | 51“ | 29“ | 79.38“ | 新台幣81,961元 | 詢價
| |
HYD-5 | 24“ | 4 1/2“至44” | 880磅。 | 36“ | 23“ | 55“ | 新台幣63,689元 |