項目 | 重舉 |
後輪直徑 | 6" |
後輪類型 | 旋轉 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 880磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪寬度 | 1-1 / 2“ |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
貨叉高度 | 2-1 / 2“ |
貨叉長度 | 24“ |
叉寬 | 22“ |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
手柄高度 | 42“ |
身高 | 55“ |
單個貨叉高度 | 2 1機構/ 2“ |
單個貨叉寬度 | 4 3機構/ 8“ |
總長: | 36“ |
起重機操作方法 | 腳踏泵 |
位置類型 | 普遍 |
材料 | 焊接鋼 |
最高 高度 | 44“ |
最大限度。 行駛距離 | 40“ |
最小 高度 | 4" |
腳輪數 | 4 |
後腳輪數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
前腳輪數量 | 2 |
泵數 | 22 |
泵數量 | 22 |
手術 | 自動換檔腳踏泵 |
操作類型 | 自動換檔腳踏泵 |
支腿內部尺寸 | 14“ |
支腿外尺寸 | 18 1機構/ 4“ |
總貨叉寬度 | 22“ |
平台長度 | 24“ |
平台材質 | 鐵件 |
每衝程平台行程 | 3機構/ 4“ |
平台寬度 | 23“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-hyd-5-as.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
服務範圍 | 4" 至 44" |
信號寬度 | 23“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 平台長度 | 服務範圍 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 手術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-AS | 880磅。 | 24“ | 4" 至 59" | 36“ | 23“ | 70“ | - | 新台幣67,315元 | 詢價
|