項目 | 平衡重型平台升降機 |
容量 | 300磅。 |
可折疊 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 橡膠模具 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 2" |
前輪直徑 | 4輸入。 |
前輪寬度 | 2輸入。 |
身高 | 67.09“ |
水平載荷中心 | 10“ |
總長: | 43.75“ |
起重機操作方法 | 絞盤 |
位置類型 | 普遍 |
降低高度 | 3 1機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 59“ |
最大限度。 行駛距離 | 40.12“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 3.13“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
前腳輪數量 | 2 |
後腳輪數量 | 2 |
平台長度 | 20“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 20“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-llcb-202058.pdf |
升高高度 | 59“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 硬質橡膠 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
UPC | 691215026765 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 229.5 |
船高(厘米) | 169.55 |
船長(厘米) | 105.81 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |