項目 | 四插座 |
安培 | 20 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 端子螺絲 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 重 |
頻率 | 60赫茲 |
級 | 規範 |
身高 | 4.3“ |
HP | 1 |
總長: | 4.3“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
最高 生命值 | 1 |
安裝類型 | 表面 |
NEMA配置 | 5-20R |
NEMA號 | 5-20R |
幫派數量 | 2 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
資訊插座&面板 | 直刃 |
出水口類型 | 四 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
產品 描述 | 浪湧抑制 |
響應時間 | 5 |
浪湧抑制 | 是 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 0.92“ |
電線尺寸 | #12 AWG |
接線方式 | 上一頁 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 顏色 | NEMA號 | 產品 描述 | 浪湧抑制 | 電線尺寸 | 系統連結 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL415W | 5-15R | 15 | 白色 | 5-15R | 接地 | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣1,970元 | ||
HBL420W | 5-20R | 20 | 白色 | 5-20R | 接地 | 沒有 | #12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣2,337元 | ||
HBL415BK | 5-15R | 15 | 黑色 | 5-15R | 接地 | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣1,970元 | ||
HBL415GY | 5-15R | 15 | 灰色 | 5-15R | 接地 | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣1,970元 | ||
HBL420BK | 5-20R | 20 | 黑色 | 5-20R | 接地 | 沒有 | #12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣2,285元 | ||
HBL415 | 5-15R | 15 | 褐色 | 5-15R | - | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣2,091元 | ||
HBL415I | 5-15R | 15 | 象牙色 | 5-15R | - | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | 新台幣2,145元 |