HUBBELL 接線設備-KELLEMS 四個插座,2 極
篩選
應用環境: 商業環境 , 年級: 規範 , 高度: 4.3“ , 長度: 4.3“ , 材料: 聚碳酸酯 , 安裝類型: 表面 , 幫派數量: 2 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 出口: 直刃 , 插座類型: 四 , 階段: 單相 , 電源指示燈: 沒有 , 響應時間: 5 , 電壓: 125 VAC ,額定電壓: 125V , 寬度: 0.92“ 、接線方法: 上一頁
次數 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 顏色 | NEMA號 | 產品 描述 | 浪湧抑制 | 電線尺寸 | 系統連結 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL415W | 5-15R | 15 | 白色 | 5-15R | 接地 | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | NT$1,970 | |
B | HBL415BK | 5-15R | 15 | 黑色 | 5-15R | 接地 | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | NT$1,970 | |
C | HBL415GY | 5-15R | 15 | 灰色 | 5-15R | 接地 | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | NT$1,970 | |
D | HBL415 | 5-15R | 15 | 褐色 | 5-15R | - | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,091 | |
E | HBL415I | 5-15R | 15 | 象牙色 | 5-15R | - | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,145 | |
F | IG415 | 5-15R | 15 | 橙色 | 5-15R | - | 沒有 | #14 AWG到#12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,545 | |
G | HBL420W | 5-20R | 20 | 白色 | 5-20R | 接地 | 沒有 | #12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,337 | |
H | HBL420BK | 5-20R | 20 | 黑色 | 5-20R | 接地 | 沒有 | #12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,285 | |
I | HBL420 | 5-20R | 20 | 褐色 | 5-20R | - | 沒有 | #12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,337 | |
J | HBL420I | 5-20R | 20 | 象牙色 | 5-20R | - | 沒有 | #12 AWG | 螺絲端子 | NT$2,315 | |
K | HBL420IS | 5-20R | 20 | 象牙色 | 5-20R | 浪湧抑制 | 是 | #12 AWG | 端子螺絲 | NT$6,142 | |
L | HBL420S | 5-20R | 20 | 藍色 | 5-20R | 浪湧抑制 | 是 | #12 AWG | 端子螺絲 | NT$6,142 |
四個插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 4 插座插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些4 層母插座具有聚碳酸酯表面和PBT 底座,具有抗衝擊性和耐用性,可承受高達75 攝氏度的連續工作溫度。它們具有帶環的錨孔,可固定實心電線,實現快速、輕鬆的端接。 選定的型號配有浪湧抑制器和隔離接地,以保護設備免受電氣故障的影響。 有多種白色、棕色、灰色、黑色、象牙色、藍色和橙色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15 和 20A。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 呼吸器配件
- 色度計
- 炸鍋
- 快速斷開管接頭
- 聚丙烯管
- 墜落防護
- 應力消除
- 通訊工具
- 硬體規格
- 旋轉萬向節和伸縮節
- APPROVED VENDOR 微型替換燈泡
- RUBBERFAB 衛生墊片3英寸三夾
- BATTERY DOCTOR 開關面板
- WOODHEAD 130180系列射燈手柄
- PASS AND SEYMOUR 重型裝飾器防篡改雙工 USB 充電插座
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 系列 2-1/2 英寸 NPT 不銹鋼應變消除線夾
- WRIGHT TOOL 1/2 英寸驅動柔性手柄
- HUMBOLDT 數字壓力計
- MORSE DRUM 容量標籤
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、E40M、彈性聯軸器