項目 | 鼓式升降機 |
容量 | 800磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
腳輪材質 | 尼龍 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 35“ |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
鼓類型 | 鋼,塑料 |
前腳輪直徑 | 7" |
前腳輪寬度 | 2" |
級 | 304級 |
身高 | 63“ |
提升高度 | 71“ |
材料 | 不銹鋼 |
腳輪數量 | 4 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | vestil-rp-drum-lt-ss.pdf |
後腳輪直徑 | 7" |
後腳輪寬度 | 2" |
迴轉 | 360度 |
UPC | 691215223584 |
信號寬度 | 48“ |
原產地 | US |
A. 是的,這些鼓式升降機具有尼龍輪,可在搬運沉重的鼓時提供最大的抓地力。 此外,內置制動器還可以防止升降機在裝載/卸載過程中移動。
答:這些滾筒升降機/運輸機具有小直徑輪,因此適合水平表面操作。 這些升降機不應在不平坦的表面上使用。
產品 | 型號 | 容量 | 深度 | 鼓類型 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-1000-SS | 1000磅。 | 24.25“ | 打開關閉 | 6" | 24.25“ | 新台幣37,041元 | 詢價
|