項目 | 鉤下鼓式升降機 |
容量 | 1000磅。 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓高度 | 23“到38” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
吊點 | 2 |
材料 | 碳素鋼 |
other | 兩個吊點 |
總高度 | 49.25“ |
總長度 | 25.5“ |
總寬度 | 24 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓86.pdf |
耐火花 | 沒有 |
傾斜 | 與機身相同顏色 |
類別 | 直式 |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8431200000 |
原產地 | US |