項目 | 鉤下鼓式升降機 |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 藍色 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓高度 | 23“到38” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
完 | 珠爆 |
級 | 304級 |
材料 | 不銹鋼 |
總高度 | 49.25“ |
總長度 | 25.5“ |
總寬度 | 24 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 1-5154ss-1.pdf |
耐火花 | 沒有 |
傾斜 | 與機身相同顏色 |
類別 | 直式 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
使用 Morse 86-SS 滾筒升降機,操作員可以提升、移動和清空滾筒。 這款垂直滾筒升降機可承載高達 1000 磅的負載,保護員工免受人身傷害,並提高生產力。 根據 美國國家標準ASME B30.20,這款莫爾斯鼓升降機已經過工廠測試 額定容量的 125%。 每台設備均提供負載測試證書。 Morse 86-SS 滾筒升降機採用優質 304 不銹鋼製造,可確保運輸過程中的穩定性。 可以使用網帶和棘輪正向夾緊機構來固定鼓。 底部有一根桿支撐滾筒,使滾筒安全運輸而不會掉落。 滿載時,Morse 86 滾筒升降機可搬運滾筒而不使其傾斜。
Morse 86-SS 滾筒升降機用於高效安全地裝載和卸載高度範圍為 23 至 38 英寸的滾筒。 它能夠在建築工地、碼頭和夾層中抓取、提升和移動鋼桶和桶,以及塑料和纖維桶。 這種滾筒升降機在製造過程中提升滾筒並將其清空到機器或灌裝線中。
答:Morse 86-SS 鼓提昇機用於使用連接到吊鉤的起重機提升負載的鼓。 它有助於裝載和卸載圓桶以進行運輸。 滾筒升降機配有滾筒下方支撐和滾筒周圍的網帶。 它由噴砂處理的 304 型不銹鋼製成,具有出色的結構剛度。
答:Morse 86-SS 鼓式升降機可支撐高達 1000 磅的負載。
A. Morse 86-SS 鼓式升降機的相容配件清單如下:
A. 是的,Morse 86-SS 滾筒升降機支持直徑和高度分別為 22 至 23.5 英寸(55.9 厘米至 59.7 厘米)和 23 至 38 英寸(58.4 厘米至 96.5 厘米)的滾筒。
A. 使用 Morse 284 叉鉤和 Morse 86-SS 升降機將升降機牢固地安裝在堆高機上。
答:請務必建議使用專為此目的設計的滾筒設備(例如 Morse 86-SS 滾筒升降機)來移動重型滾筒。 如果處理不當,沉重的滾筒可能會造成嚴重傷害、損壞滾筒、浪費有價值的內容,甚至污染環境。 必須教導所有員工滾筒設備的使用和處理滾筒的正確方法。