項目 | 鉤下鼓式升降機 |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 藍色 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓高度 | 23“到38” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
完 | 藍色 |
水平高度 | 49 1機構/ 4“ |
吊眼直徑 | 2 3機構/ 8“ |
材料 | 碳素鋼 |
鼓數 | 1 |
鼓號 | 1 |
總高度 | 49.25“ |
總長度 | 25.5“ |
總寬度 | 24“ |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 6314-p.pdf |
耐火花 | 沒有 |
傾斜 | 與機身相同顏色 |
類別 | 直式 |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
Morse 86 滾筒升降機是一種用於提升、移位和清空目的的特殊設備,可承受高達 1000 磅的負載。它可以保護員工免受人身傷害並提高工作流程的效率。 可以使用網帶和棘輪正向夾緊機構來固定鼓。 它由底部的一根桿支撐,確保滾筒安全運輸,不會滑出。 裝載後,Morse 86 滾筒升降機可搬運滾筒而不使其傾斜。 該莫爾斯鼓式升降機在工廠進行了負載測試 額定容量的 125%, 按照 美國國家標準ASME B30.20. 每個單元都附有負載測試證書。 Morse 86 滾筒式升降機採用優質實心碳鋼製成,可在運輸過程中提供穩定性。
Morse 86 滾筒升降機用於在建築工地、碼頭和夾層中抓取、提升和移動鋼桶和桶,以及塑料和纖維桶。 在整個製造過程中,這種滾筒升降機將滾筒提升並清空到機器或灌裝線中。
A. Morse 86 滾筒升降機是一種智能設備,設計用於在生產食品、化妝品、藥品和化學物質的工廠和倉庫中搬運和運輸重型滾筒,並且必須存儲大量裝有不同液體或粉末的桶。 它由底部的桿支撐,確保滾筒安全運輸,沒有滑出的機會。
A. Morse 86 滾筒式升降機可以處理高達 1000 磅的負載。
A. Morse 86 滾筒升降機可容納直徑和高度分別為 22 至 23.5 英寸(55.9 厘米至 59.7 厘米)和 23 至 38 英寸(58.4 厘米至 96.5 厘米)的滾筒。
A. 在日常操作中提高滾筒搬運安全的一些方法是:
A. 保險絲盒可以容納多根保險絲,而保險絲座只能容納一根保險絲。
A. 是的,莫爾斯提供與 不銹鋼升降機.