項目 | 鼓式升降機 |
有電池 | 是 |
容量 | 1000磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪直徑 | 6-1 / 4“ |
腳輪類型 | 鋼上聚 |
顏色 | 黃色,黑色 |
深度 | 76“ |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動輪直徑 | 10“ |
鼓材質 | 鋼、塑料、纖維 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
前腳輪直徑 | 6 1機構/ 4“ |
前腳輪寬度 | 2.38“ |
身高 | 78“ |
包括 | 電池充電器 |
總長: | 76“ |
提升高度 | 62“ |
最大起升高度 | 62“ |
材料 | 鐵件 |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-s-cb-62-sdc.pdf |
後腳輪直徑 | 10“ |
後腳輪寬度 | 3.13“ |
次數 | 單把 |
信號寬度 | 33“ |
船重(kg) | 808.65 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 193.04 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
答:聚鋼腳輪通過化學方式粘合到重型鋼芯上,可耐油、油脂、水和化學品。 這些裝置提供出色的地板保護和平穩的移動性,以及無痕、不導電和不染色的特性。
A. 本機的預計連續使用時間為 3 至 4 小時(充滿電)和 8 小時(間歇使用)。 它帶有一個智能充電器,可以為耗盡的電池充電。
A. Vestil S-CB-62-SDC 平衡式滾筒升降機具有鋼製主體,可提供增強的強度和結構剛度。
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 顏色 | 材料 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CB-62-DDC | 1000磅。 | - | 33“ | 78“ | 黃色,黑色 | 鐵件 | 雙重抓地力 | 新台幣521,584元 | 詢價
|