項目 | 滾筒不倒翁 |
安培 | 1.2A |
容量 | 800磅。 |
容量液體 | 800磅 |
鼓直徑 | 18“到23.5” |
鼓高度 | 29“到37” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓轉速 | 14RPM |
鼓尺寸 | 30至55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
防爆 | 是 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
發動機 | 防爆 |
電機外殼設計 | 防爆 |
other | 控制器單獨出售 |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-cp-309-1-115.pdf |
電壓 | 575V交流 |
船重(kg) | 287.1 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | 230/460V交流電 | - | 14RPM | - | 新台幣262,665元 | 詢價
|
309-A | - | - | - | - | 14RPM | - | 新台幣279,541元 | 詢價
|
309 E1 | - | 1 | 115/230V交流電 | - | 14RPM | - | 新台幣288,412元 | 詢價
|
309-E1-50 | - | 1 | 110/220V交流電 | - | 12RPM | - | 新台幣305,721元 | 詢價
|
309 E3 | - | 3 | 208-230/460V交流 | - | 14RPM | - | 新台幣307,885元 | 詢價
|
309-E3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | - | 12RPM | - | 新台幣305,721元 | 詢價
|
309-1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | - | 14RPM | - | 新台幣262,665元 | 詢價
|