項目 | 滾筒不倒翁 |
安培 | 9.7A |
容量 | 800磅。 |
容量液體 | 800磅 |
鼓直徑 | 18“到23.5” |
鼓高度 | 29“到37” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓轉速 | 4至16 RPM |
鼓尺寸 | 30至55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
防爆 | 沒有 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 2馬力 |
Hz | 50 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-311-1-115.pdf |
電壓 | 220V交流 |
船重(kg) | 594 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 195.58 |
船寬(厘米) | 157.48 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311-1-115 | - | 1 | 115V交流 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣1,125,090元 | 詢價
|
311-1-230 | - | 1 | 230V交流 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣1,125,090元 | 詢價
|
311-3-230 | - | 3 | 230V交流 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣1,120,763元 | 詢價
|
311-3-460 | - | 3 | 460V | - | 5至20 RPM | - | 新台幣1,120,763元 | 詢價
|
311-3-575 | - | 3 | 575V交流 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣1,099,127元 | 詢價
|
311-3-230-50 | - | 3 | 230V交流 | - | 4至16 RPM | - | 新台幣1,107,781元 | |
311-3-400-50 | - | 3 | 400V交流 | - | 4至16 RPM | - | 新台幣1,107,781元 |