項目 | 滾筒不倒翁 |
安培 | 5.5/3.2A |
容量 | 800磅。 |
容量液體 | 800磅 |
鼓直徑 | 18“到23.5” |
鼓高度 | 29“到37” |
鼓轉速 | 4至16 RPM |
鼓尺寸 | 30至55加侖 |
防爆 | 是 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 2馬力 |
Hz | 50 |
發動機 | 防爆 |
電機外殼設計 | 防爆 |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-cp-310-1-115.pdf |
電壓 | 230/400V交流電 |
船重(kg) | 450 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-3-575 | - | 3 | 575V交流 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣564,276元 | 詢價
|
310-A | - | - | - | - | 5至20 RPM | - | 新台幣571,200元 | 詢價
|
310-1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣569,469元 | 詢價
|
310-1-50 | - | 1 | 220V交流 | - | 4至16 RPM | - | 新台幣601,490元 | 詢價
|
310-3 | - | 3 | 208-230/460V交流 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣564,709元 | 詢價
|
310-3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | - | 4至16 RPM | - | 新台幣575,527元 | 詢價
|
310 E1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | - | 5至20 RPM | - | 新台幣648,225元 | 詢價
|