項目 | 滾筒不倒翁 |
安培 | 2.9A |
容量 | 800磅。 |
容量液體 | 800磅 |
鼓直徑 | 18“到23.5” |
鼓高度 | 29“到37” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓轉速 | 4至16 RPM |
鼓尺寸 | 30至55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 2馬力 |
Hz | 50 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
other | 包括電機控制 |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓310-1-50-ce.pdf |
電壓 | 400V交流 |
船重(kg) | 712.8 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 228.6 |
船寬(厘米) | 180.34 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1-50-CE | - | 1 | 220V交流 | - | 4至16 RPM | - | 新台幣955,894元 | 詢價
|