項目 | 數顯卡尺 |
準確性 | 0.02 mm |
光束尺寸 | 16 x 3毫米 |
下頜大小 | 40 mm |
範圍 | 0到150mm |
可讀性 | 0.01 mm |
重複性 | 0.01mm |
產品 | 型號 | 準確性 | 光束尺寸 | 下頜大小 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C033 / 150 | - | - | - | - | 新台幣2,056元 | 詢價
| |
C033 / 200 | - | - | - | - | 新台幣2,994元 | 詢價
| |
C033 / 300 | - | - | - | - | 新台幣4,450元 | 詢價
| |
C041 / 150 | - | 16 x 3毫米 | - | - | 新台幣1,153元 | 詢價
| |
C043 / 500 | - | - | - | - | 新台幣6,889元 | 詢價
| |
C043 / 1000 | - | - | - | - | 新台幣19,845元 | 詢價
| |
C047 / 500 | - | 24 x 5.5毫米 | - | - | 新台幣9,426元 | 詢價
|