項目 | 電子數顯卡尺 |
準確性 | +/-0.002 英寸/0.05 毫米 |
校准證書 | 沒有 |
Case 外殻 | 木 |
顎深 | 4.92“ |
材料 | 碳纖維 |
範圍 | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 是 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | SPC輸出 | 準確性 | Case 外殻 | 項目 | 顎深 | 材料 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799AZ-40 / 1000 | 沒有 | +/-0.003 英寸/0.07 毫米 | 塑料 | 電子卡尺 | 4" | - | 0到1000mm | 0.0005“/ 0.0100 mm | 新台幣95,603元 | ||
B5000BZ-40 / 1000 | 是 | +/-0.003 英寸/0.07 毫米 | 木 | 電子數顯卡尺 | 4.92“ | 碳纖維 | 0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 新台幣113,348元 | ||
5006BZ-14 / 350 | 是 | +/-0.002 英寸/0.05 毫米 | 木 | 電子數顯卡尺 | 3.94“ | 不銹鋼 | 0 至 14 英寸/0 至 350 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 新台幣84,420元 | ||
5002BZ-16 / 400 | 是 | +/-0.002 英寸/0.05 毫米 | 木 | 電子數顯卡尺 | 4.92“ | 碳纖維 | 0 至 16 英寸/0 至 400 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 新台幣116,876元 | ||
5002BZ-24 / 600 | 是 | +/-0.002 英寸/0.05 毫米 | 木 | 電子數顯卡尺 | 4.92“ | 碳纖維 | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 新台幣81,378元 | ||
798B-6 / 150 W / SLC | 是 | - | 塑料 | 電子數顯卡尺 | 1.5“ | 不銹鋼 | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 新台幣20,950元 | ||
798B-8 / 200 W / SLC | 是 | - | 塑料 | 電子數顯卡尺 | 1.88“ | 不銹鋼 | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 新台幣24,710元 |