扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STARRETT 798B-6/150 W/SLC 電子數字卡尺,0 - 6 量程,1-1/2 鉗口深度 | AE6NAX 5UAT8/12522

STARRETT 798B-6/150 W/SLC 電子數字卡尺,量程 0 - 6",鉗口深度 1-1/2"

有現貨
貨號:AE6NAX 型號:798B-6/150 W/SLC交叉編號:5UAT8 / 12522

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,950 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子數顯卡尺
校准證書沒有
Case 外殻塑料
認證檢驗證書
IP等級67
顎深1.5“
材料不銹鋼
範圍0 至 6 英寸/0 至 150 毫米
解析度0.0005“/ 0.01 mm
SPC輸出

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)3.05
船長(厘米)25.65
船寬(厘米)9.4
HS代碼9017304000
原產地US

產品型號

產品型號SPC輸出準確性Case 外殻項目顎深材料範圍解析度價錢
STARRETT 799AZ-40/1000 數位卡尺,0 - 40 吋範圍,筆尖量爪 | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40 / 1000沒有+/-0.003 英寸/0.07 毫米塑料電子卡尺4"-0到1000mm0.0005“/ 0.0100 mm新台幣95,603元
STARRETT B5000BZ-24 / 600電子數顯卡尺0至24英寸| AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24 / 600+/-0.002 英寸/0.05 毫米電子數顯卡尺4.92“碳纖維0 至 24 英寸/0 至 600 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣90,168元
STARRETT B5000BZ-40 / 1000電子數字卡尺0至40英寸| AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40 / 1000+/-0.003 英寸/0.07 毫米電子數顯卡尺4.92“碳纖維0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣113,348元
STARRETT 5006BZ-14 / 350電子數顯卡尺0至14英寸| AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14 / 350+/-0.002 英寸/0.05 毫米電子數顯卡尺3.94“不銹鋼0 至 14 英寸/0 至 350 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣84,420元
STARRETT 5002BZ-16 / 400電子數顯卡尺0至16英寸| AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16 / 400+/-0.002 英寸/0.05 毫米電子數顯卡尺4.92“碳纖維0 至 16 英寸/0 至 400 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣116,876元
STARRETT 5002BZ-24/600 電子數位卡尺 0 至 24 吋 | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24 / 600+/-0.002 英寸/0.05 毫米電子數顯卡尺4.92“碳纖維0 至 24 英寸/0 至 600 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣81,378元
STARRETT 798B-8/200 W/SLC 電子數字卡尺 0 至 8 英寸 | AE6NAZ 5UAU0 / 12524 798B-8 / 200 W / SLC-塑料電子數顯卡尺1.88“不銹鋼0 至 8 英寸/0 至 200 毫米0.0005“/ 0.01 mm新台幣24,710元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STARRETT 798B-6/150 W/SLC 電子數字卡尺,量程 0 - 6",鉗口深度 1-1/2"
新台幣20,950元 /單元