項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 650 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1730 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1584 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1095 |
出料高度(英寸) | 13.437 |
排放寬度(英寸) | 8.25 |
滿載電流 | 2.1-2.2/1.1 |
房屋裝修 | 與機身相同顏色 |
房屋高度 | 20.5“ |
外殼長度 | 19.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 8.25“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12-1 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 970 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW查看驅動器側 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 12 3機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 6" |
船重(kg) | 36.72 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機功率 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR19 | 3/4 | 750 | 2050 | B類 | 1725 | 分相 | 1 | CW查看驅動器側 | 新台幣47,820元 | |
7HR20 | 1 | 850 | 2350 | B類 | 1725 | 電容器啟動 | 1 | CW查看驅動器側 | 新台幣47,574元 | |
7HR32 | 3/4 | 750 | 2050 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣49,307元 | |
7HR33 | 1 | 850 | 2350 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣52,858元 | |
7HR34 | 1.5 | 970 | 2750 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣62,106元 | |
7HR38 | 1/2 | 650 | 1730 | B類 | 1725 | 分相 | 1 | CW查看驅動器側 | 新台幣41,723元 | |
7HR68 | 1/2 | 650 | 1730 | B類 | 1725 | 分相 | 1 | CCW查看驅動器側 | 新台幣39,260元 |