項目 | 斷路器 |
執行器 | 切換 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 100A |
額定電流 | 100A |
框架類型 | 合肥 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
瞬時跳閘 | 固定 |
磁保持電流 | 900A |
磁脫扣電流 | 1700A |
最大限度。 分斷能力 | 100kA @ 240V 交流 |
安裝樣式 | 自由站立 |
極數 | 3 |
產品數據表 | 方形-d-al250jd.pdf |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
電壓 | 600V |
額定電壓 | 600V交流,250V/500V直流 |
電壓類型 | AC |
電線尺寸 | 3 AWG(銅)、14 AWG(鋁) |
船重(kg) | 2.73 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
答:是的, Raptor Supplies 提供較低安培數額定值的 Square D HJA 系列 MCCB。 尋找此類 MCCB 的客戶可以選擇 HJA260902 & HJA36080 MCCB 的額定電流分別為 80 和 90A。
A.
A.
產品 | 型號 | 磁脫扣電流 | 安培 | 額定電流 | 最大限度。 分斷能力 | 極數 | 段落 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高密度脂蛋白26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V 交流 | 2 | 1 | 600V 交流,250V 直流 | 4.09“ | 新台幣25,696元 | ||
高密度脂蛋白36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V 交流,250V 直流 | 4.09“ | 新台幣34,375元 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V交流,250V/500V直流 | 4.1“ | 新台幣31,204元 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V交流,250V/500V直流 | 4.1“ | 新台幣41,490元 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V 交流 | 3 | - | 600V交流,250V/500V直流 | - | 新台幣32,886元 |