扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D HJL36040 斷路器,40A,3 極,600VAC,25KA,接線片,熱磁 | AG8PNQ

SQUARE D HJL36040 斷路器,40A,3 極,600VAC,25KA,接線片,熱磁式

有現貨
貨號:AG8PNQ 型號:HJL36040

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$32,886 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
執行器切換
AIC等級65kAIC @ 480V
安培40A
額定電流40A
框架類型HJL
頻率50 / 60赫茲
瞬時跳閘固定
磁保持電流400A
磁脫扣電流850A
最大限度。 分斷能力100kA @ 240V 交流
安裝樣式自由站立
極數3
產品數據表方形-d-al250jd.pdf
終端連接線路/負載接線片
旅行類型熱磁
電壓600V
額定電壓600V交流,250V/500V直流
電壓類型AC
電線尺寸3 AWG(銅)、14 AWG(鋁)

送貨信息:

船重(kg) 3.21
船高(厘米)23.88
船長(厘米)18.69
船寬(厘米)18.08

產品詳細說明:

Square D HJL36040斷路器適用於工業和商業環境,確保可靠的電路保護。 它用於配電板,以防止過載和短路。 此斷路器非常適合中等功率應用。 它提供了操作安全性並最大限度地減少了多個裝置中不間斷供電的停機時間。

功能

  • 它具有熱磁脫扣機制,可對異常電流迅速做出反應,防止潛在危險和設備損壞。
  • HJL36040 斷路器使用電磁鐵和雙金屬開關來偵測電氣故障。
  • 此斷路器的中斷額定值為 25kA,並使用 4.5 英吋的 I-Line 安裝空間,以便於安裝。

經常問的問題:

問:是否 Raptor Supplies 提供更高額定電流的 Square D 斷路器嗎?

答:是的, Raptor Supplies 提供具有更高額定電流的 Square D 饋通斷路器。 尋找此類斷路器的客戶可以選擇 HJL36050, HJL26060HJL36070 額定電流分別為 50、60 和 70A 的斷路器。

Q:選擇斷路器時應考慮哪些因素?

A.

  • 負載要求和額定電流。
  • 與系統的電壓相容性。
  • 所需的保護類型。
  • 與下游設備的協調。
  • 環境條件和外殼類型。

Q:如何安裝 Square D HJL36040 饋通斷路器?

A.

  • 關閉電路電源。
  • 將斷路器安裝到面板上。
  • 將進線和出線連接至端子。
  • 牢固地擰緊端子連接。
  • 透過恢復電源來測試斷路器的功能。
  • 關上面板蓋即可完成安裝。

Q:饋通斷路器和通用斷路器有什麼區別?

答:饋通斷路器設計用於通過斷路器接線,可連接到兩側以增加靈活性,而通用斷路器提供標準保護,不具有直通接線功能,適用於典型的單連接。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號磁脫扣電流安培額定電流最大限度。 分斷能力極數段落額定電壓信號寬度價錢
SQUARE D HDL26015 斷路器,15A,2 極,600VAC,14KA,熱磁 | AF6PQA 1MAJ5 高密度脂蛋白26015750A1515A25kA @ 240V 交流21600V 交流,250V 直流4.09“新台幣25,696元
SQUARE D HDL36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,14KA,熱磁 | AF6PRN 1MAV4 高密度脂蛋白361001700A100100A25kA @ 240V 交流33600V 交流,250V 直流4.09“新台幣34,375元
SQUARE D HGL36040 斷路器,40A,3 極,600VAC,18KA,熱磁 | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V 交流33600V交流,250V/500V直流4.1“新台幣31,204元
SQUARE D HGL36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,18KA,接線片,熱磁 | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V 交流33600V交流,250V/500V直流4.1“新台幣41,490元
SQUARE D HJA36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,25KA,I-Line,熱磁 | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V 交流3-600V交流,250V/500V直流-新台幣56,804元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D HJL36040 斷路器,40A,3 極,600VAC,25KA,接線片,熱磁式
新台幣32,886元 /單元