項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
執行器 | 切換 |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 標準 |
額定電流 | 15A |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.39“ |
框架尺寸 | 60A /高清 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 6.42“ |
高安培跳閘設置 | 750A |
低安跳閘設置 | 350A |
磁保持電流 | 350A |
磁脫扣電流 | 750A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最大限度。 分斷能力 | 25kA @ 240V 交流 |
最高 線徑 | 3 / 0 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 自由站立 |
安裝樣式 | 自由站立 |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 方形-d-al250jd.pdf |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 785901458869 |
額定電壓 | 600V 交流,250V 直流 |
信號寬度 | 4.09“ |
電線尺寸 | 3 AWG(銅)、14 AWG(鋁) |
船重(kg) | 2.71 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 18.69 |
船寬(厘米) | 14.58 |
HS代碼 | 8536200020 |
A. 固定 MCCB 跳脫設定具有預定的過載和短路保護值,使用者無法變更。 可調節 MCCB 允許使用者在一定限制內自訂跳閘設置,從而提供更大的靈活性來滿足特定的應用要求。
答:Square D 提供單極、雙極、三極和四極選項的 MCCB。 極數配置是指塑殼斷路器可以同時中斷的導線數量。
A. 建議定期測試和維護,以確保 MCCB 正常運作。
A. MCCB 中的反時限跳脫設定對過流提供延遲響應。 過電流持續的時間越長,跳脫發生的越快。 另一方面,一旦電流超過特定閾值,瞬時跳脫設定就會立即跳脫響應。
產品 | 型號 | 磁脫扣電流 | 安培 | 額定電流 | 最大限度。 分斷能力 | 極數 | 段落 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高密度脂蛋白36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V 交流,250V 直流 | 4.09“ | 新台幣72,653元 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V交流,250V/500V直流 | 4.1“ | 新台幣77,395元 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V交流,250V/500V直流 | 4.1“ | 新台幣93,209元 | ||
HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V 交流 | 3 | - | 600V交流,250V/500V直流 | - | 新台幣56,095元 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V 交流 | 3 | - | 600V交流,250V/500V直流 | - | 新台幣32,886元 |