扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D HGL36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,18KA,接線片,熱磁 | AF6PTE 1MAX1

SQUARE D HGL36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,18KA,接線片,熱磁式

有現貨
貨號:AF6PTE 型號:HGL36100交叉參考:1MAX1

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$41,490 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值600 VAC
執行器切換
安培100
斷路器類型標準
額定電流100A
直流電壓額定值250 VDC
深度3.4“
框架尺寸100A / HG
頻率50 / 60赫茲
身高6.4“
高安培跳閘設置1700A
瞬時跳閘固定
低安跳閘設置900A
磁保持電流900A
磁脫扣電流1700A
最高 空氣等級沒有評分
最大限度。 分斷能力65kA @ 240V 交流
最高 線徑3 / 0 AWG
最小 線徑14 AWG
安裝自由站立
安裝樣式自由站立
極數3
段落3
相連接ABC
產品數據表方形-d-al250jd.pdf
終端連接線路/負載接線片
旅行類型熱磁
額定電壓600V交流,250V/500V直流
信號寬度4.1“
電線尺寸3 AWG(銅)、14 AWG(鋁)

送貨信息:

船重(kg) 1.86
船高(厘米)18.8
船長(厘米)22.35
船寬(厘米)16.51
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

Square D HGL36100斷路器適用於保護電氣系統免受過載和短路造成的損壞。 此 PowerPacT 斷路器用於配電盤、馬達控制中心和配電裝置。

功能

  • 它配備雙斷旋轉觸點,可降低短路情況下的峰值電流,確保設備安全。
  • 此 PowerPacT 斷路器開關的蓋子上有一個整合的按下跳脫按鈕,可手動跳脫功能。
  • 它在線路側和負載側都有接線片,可實現快速、輕鬆的安裝。
  • 此斷路器在 18VAC 時的中斷額定值為 600kA。

經常問的問題:

Q:Square D HGL36100 斷路器的工作溫度範圍是多少?

答:它的工作溫度範圍為 28 至 158 華氏度。

Q:安全安裝 Square D HGL36100 斷路器需要考慮哪些因素?

答:安裝期間遵循安全準則非常重要,例如在斷電環境中工作、使用適當的個人防護裝備 (PPE) 以及遵循上鎖/掛牌程序。 將斷路器安裝到相容面板上,連接必要的接線並確保端子連接的扭力設定正確。

Q:Square D HGL36100 可以與其他電路保護裝置結合使用嗎?

答:是的,它可以與繼電器、保險絲和突波保護器等其他保護裝置一起使用,以增強整體系統保護。

Q:如何維護 HGL36100 斷路器?

答:建議進行例行目視檢查,檢查是否有任何損壞、過熱或磨損的跡象。 在多塵的環境中,定期清潔可能也是必要的。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號磁脫扣電流安培額定電流最大限度。 分斷能力極數段落額定電壓信號寬度價錢
SQUARE D HDL26015 斷路器,15A,2 極,600VAC,14KA,熱磁 | AF6PQA 1MAJ5 高密度脂蛋白26015750A1515A25kA @ 240V 交流21600V 交流,250V 直流4.09“新台幣25,696元
SQUARE D HDL36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,14KA,熱磁 | AF6PRN 1MAV4 高密度脂蛋白361001700A100100A25kA @ 240V 交流33600V 交流,250V 直流4.09“新台幣34,375元
SQUARE D HGL36040 斷路器,40A,3 極,600VAC,18KA,熱磁 | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V 交流33600V交流,250V/500V直流4.1“新台幣31,204元
SQUARE D HJA36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,25KA,I-Line,熱磁 | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V 交流3-600V交流,250V/500V直流-新台幣56,804元
SQUARE D HJL36040 斷路器,40A,3 極,600VAC,25KA,接線片,熱磁 | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V 交流3-600V交流,250V/500V直流-新台幣32,886元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D HGL36100 斷路器,100A,3 極,600VAC,18KA,接線片,熱磁式
新台幣41,490元 /單元