項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
執行器 | 切換 |
安培 | 100 |
斷路器類型 | 標準 |
額定電流 | 100A |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.39“ |
框架尺寸 | 100A /高清 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 6.42“ |
高安培跳閘設置 | 1700A |
低安跳閘設置 | 900A |
磁保持電流 | 900A |
磁脫扣電流 | 1700A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最大限度。 分斷能力 | 25kA @ 240V 交流 |
最高 線徑 | 3 / 0 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 自由站立 |
安裝樣式 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
產品數據表 | 方形-d-al250jd.pdf |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
額定電壓 | 600V 交流,250V 直流 |
信號寬度 | 4.09“ |
電線尺寸 | 3 AWG(銅)、14 AWG(鋁) |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536200020 |
A. 若要選擇適當的 MCCB 額定值,請考慮電路將承載的最大電流、所連接設備的啟動電流以及負載類型。 選擇略高於預期電流的額定值,以防止誤跳閘。
答:是的,該 Square D MCCB 可以在跳脫後手動重設。 故障解決後,您可以透過撥動控制桿來重設 MCCB。
答:這款 Square D MCCB 幾乎無需維護。 只需定期檢查和測試即可確保其正常功能和可靠性。
產品 | 型號 | 磁脫扣電流 | 安培 | 額定電流 | 最大限度。 分斷能力 | 極數 | 段落 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高密度脂蛋白26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V 交流 | 2 | 1 | 600V 交流,250V 直流 | 4.09“ | 新台幣45,542元 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V交流,250V/500V直流 | 4.1“ | 新台幣77,395元 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V 交流 | 3 | 3 | 600V交流,250V/500V直流 | 4.1“ | 新台幣93,209元 | ||
HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V 交流 | 3 | - | 600V交流,250V/500V直流 | - | 新台幣56,095元 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V 交流 | 3 | - | 600V交流,250V/500V直流 | - | 新台幣32,886元 |