項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 740 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4700 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4290 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 3880 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3230 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2520 |
出料高度(英寸) | 15-13/16 |
排放寬度(英寸) | 12.5 |
滿載電流 | 18.8/9.4 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
房屋高度 | 24.187“ |
外殼長度 | 22.5“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 12.5“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 14-3 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 740 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | TEFC |
電機功率 | 2 |
電機絕緣 | B |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 15 1機構/ 16“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 9" |
船重(kg) | 40.91 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J559 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣62,957元 | |
7J563 | 50/60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣62,679元 | |
7J564 | 50/60 | 590 | 3640 | 1 | F | 1760 | 3相 | 3 | 新台幣74,838元 | |
7J565 | 50/60 | 665 | 4140 | 1.5 | F | 1750 | 3相 | 3 | 新台幣75,387元 | |
7J566 | 50/60 | 740 | 4700 | 2 | F | 1745 | 3相 | 3 | 新台幣67,861元 | |
7J583 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣68,723元 | |
7J584 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 1 | 新台幣71,220元 |