項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 750 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2050 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1910 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1524 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1050 |
出料高度(英寸) | 13.437 |
排放寬度(英寸) | 8.25 |
滿載電流 | 14.0/7.0 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
房屋高度 | 20.5“ |
外殼長度 | 19.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 8.25“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12-1 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 970 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | TEFC |
電機功率 | 1 |
電機絕緣 | B |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 12 3機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 6" |
船重(kg) | 42.64 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J551 | 50/60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣48,734元 | |
7J552 | 50/60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣51,094元 | |
7J553 | 50/60 | 850 | 2350 | 1 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣50,674元 | |
7J554 | 60 | 970 | 2750 | 2 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣47,901元 | |
7J558 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣46,478元 | |
7J581 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣44,015元 | |
7J582 | 60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣48,909元 |