項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 590 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5800 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5460 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4560 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3210 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1060 |
出料高度(英寸) | 18.75 |
排放寬度(英寸) | 16.75 |
滿載電流 | 21.0 / 11.3-10.5 |
房屋裝修 | 與機身相同顏色 |
房屋高度 | 15.25“ |
外殼長度 | 26.875“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 16.75“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 18-5 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 670 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW查看驅動器側 |
軸直徑 | 1" |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 17 13機構/ 16“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 13“ |
船重(kg) | 76.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 房屋高度 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR43 | 29 1機構/ 16“ | 470 | 4440 | 1 | B類 | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣82,093元 | |
7HR45 | 29 1機構/ 16“ | 590 | 5800 | 2 | B類 | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 1 | 新台幣98,310元 | |
7HR51 | 29 1機構/ 16“ | 470 | 4440 | 1 | F級 | 1735 | 3相 | 3 | 新台幣93,012元 | |
7HR52 | 29 1機構/ 16“ | 535 | 5180 | 1.5 | F級 | 1735 | 3相 | 3 | 新台幣95,070元 | |
7HR53 | 29 1機構/ 16“ | 590 | 5800 | 2 | F級 | 1735 | 3相 | 3 | 新台幣95,343元 | |
7HR54 | 29 1機構/ 16“ | 670 | 6680 | 3 | F級 | 1750 | 3相 | 3 | 新台幣102,793元 | |
7HR76 | 15.25“ | 470 | 4440 | 1 | B類 | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣86,759元 |