GRUVLOK 7001系列,標準聯軸器
Gruvlok 標準接頭是帶有凹槽端管接頭的彈性接頭。 它們減少噪音和振動傳輸,用於管道、工藝管道、採礦、油田管道和建築應用。
7001系列,標準聯軸器
Gruvlok 標準聯軸器是一種帶有溝槽端管接頭的撓性聯軸器。 它可以減少噪音和振動傳輸,用於管道、工藝管道、採礦、油田管道和建築應用。 這種符合 ASME、ASTM 和 NFPA 標準的接頭用於分離管道端部,並在螺栓擰緊時將管道引導到位。 它有一個球墨鑄鐵主體,帶有 EPDM 墊圈和凹槽連接。 這些 Gruvlok 接頭可在 -40 華氏度至 230 華氏度的溫度範圍內運行,並提供各種螺栓尺寸,以適應不同外徑的管道。
功能
- 這些聯軸器用於分離管端並在螺栓擰緊時將管道引導到位。
- 它們的特點是球墨鑄鐵主體,帶有 EPDM 墊圈和凹槽連接,結構剛性和使用壽命長。
- 這些 Gruvlok 7001 系列標準聯軸器的標稱尺寸為 2 英寸和 2.5 英寸。
標準與批准
- ASME
- ASTM
- NFPA
常问问题解答
這些 Gruvlok 7001 系列標準聯軸器的負載能力是多少?
這些聯軸器能夠處理 3323 和 4869 磅之間的負載。
Gruvlok 7001 系列標準聯軸器的工作溫度範圍是多少?
這些 Gruvlok 聯軸器可以在 -40 到 230 華氏度的溫度範圍內運行。
三元乙丙橡膠墊片的優點是什麼?
EPDM 墊圈具有出色的耐磨性、耐磨性和耐臭氧性。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 過濾器殼體
- 手磨機配件
- 吹掃閥和填充閥
- 非保溫水壺
- 爐子控制板
- 排氣扇
- 檔
- 家具
- 中央設備
- 機械
- SMITH-COOPER 截尾型C
- 3M 特級反光帶,應急車
- RULAND MANUFACTURING SC 系列軸環
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 衝程活塞
- VERMONT GAGE Car Y NoGo 可逆組件,紅色
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 1/16-20 Un
- WESTWARD 迷你黃油槍
- SMC VALVES 模塊化
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速器,帶 3 件耦合輸入,尺寸 20
- GROVE GEAR GRL 系列,BL 型,821 尺寸,Ironman 蝸輪減速機