項目 | 標準聯軸器 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
螺栓尺寸 | 3/8" x 2-1/2" |
顏色 | 橙色 |
連接類型 | 開槽的 |
適合管道外徑 | 2.875“ |
墊片材料 | EPDM |
最高 加載 | 4869磅。 |
最大。 壓力 | 750 PSI |
標稱尺寸 | 2.5“ |
溫度。 範圍 | -40度至230度F |
UPC | 069029110848 |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 7307193085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 最高 加載 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
390003002 | 2.375“ | 3323磅。 | 2" | 新台幣2,206元 |