GRUVLOK
Gruvlok 總部位於新罕布什爾州埃克塞特荷蘭路 2 號。 它生產帶槽的聯軸器、閥門、配件和硬件。 了解更多
篩選
水喉水務工程
硬體規格
物料搬運
暖通空調和製冷
手工具
電器類
原料
緊固件
潤滑
關於 Gruvlok
Gruvlok 是 Anvil International 的子公司,是機械、管道、石油和天然氣以及消防應用領域的管道配件和閥門的領先製造商。 豐富的 Anvil Gruvlok 產品目錄包括蝶閥和鐵管配件,例如接頭、卡箍、適配器、三通、法蘭和管帽。 Gruvlok 7001 系列 聯軸器 根據 ASME、ASTM 和 NFPA 標准設計,適合在相似尺寸的管道之間建立連接。 這些柔性端管包括凹槽連接和帶有 EPDM 墊圈的球墨鑄鐵體,可在極端天氣條件下提供長期密封。 它們能夠處理 12000 至 35000 磅之間的負載,並能承受高達 750 psi 的壓力。 該品牌的 7700 系列蝶閥可實現閥桿與閥瓣的連接,以實現零背隙誤差,以及閥瓣到閥座的裝載設施,無論閥瓣的位置如何,都能保持閥桿密封。 這些閥門有 3 英寸和 5 英寸的螺栓圓直徑以及齒輪和槓桿操作手柄型號。
要考慮的事情
運送地址
這些 Gruvlok 聯軸器和配件體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以包含幾件的包裝形式交付。 它們適用於快遞而不是空運。
主要商品名稱
常问问题解答
使用 Gruvlok 配件時應注意哪些事項?
- 檢查管端的凹槽尺寸是否正確,並確保管道沒有壓痕、突起或其他會妨礙墊圈正確密封的缺陷。
- 在外表面塗上一層薄薄的 Gruvlok 潤滑劑並密封墊圈的唇緣。 在某些情況下,必須潤滑整個墊片表面。
- 確保沒有外來顆粒粘在潤滑表面上。
如何安裝墊片?
- 將墊片放在管端上,確保墊片的唇緣不會伸出管端。
- 將墊圈從裡面翻出來,潤滑並將其滑過管端。
- 對齊兩個管端后,通過將墊片置於每根管上的凹槽之間的中心,將墊片拉到位。
- 墊圈不應延伸到任一管道上的凹槽中。
- 卸下一個螺母並鬆開另一個螺母。
- 將一個外殼放在墊圈頂部,確保外殼鍵適合管道凹槽。
- 將另一個外殼擺動到墊圈上方並進入兩個管道上的凹槽,確保每個外殼的舌部和凹槽正確配合。
- 重新插入螺栓並交替均勻地擰緊兩個螺母,保持螺栓墊之間的間隙均勻分佈。
如何確保正確的聯軸器安裝?
目視檢查聯軸器的兩側,確保螺栓座之間的間隙間隔均勻且平行。 在將聯軸器投入使用之前,必須糾正任何偏差。