DESTACO 227 系列水平壓緊夾鉗
次數 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂式 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 227-UL | 2.39“ | 開放式 U 型酒吧 | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 水平的 | 1.25“ | NT$1,562 | |
B | 227-UB-L | 2.39“ | 開放式 U 型酒吧 | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 水平的 | 1.45“ | NT$1,562 | |
C | 227-U | 2.65“ | 吧台 | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 水平的 | 1.25“ | NT$1,290 | |
D | 227年 | 2.65“ | 吧台 | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 水平的 | 1.45“ | NT$1,290 | |
E | 227美元 | 2.66“ | 吧台 | 600磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 水平的 | 1.28“ | NT$2,457 |
227系列臥式壓緊鉗
Destaco 227 系列水平壓緊夾具或水平手柄肘節夾具設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於狹小空間內的輕型夾緊應用,例如組裝、閉合、夾具檢查和木工應用。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾由鋼或不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性。 它們具有開放式或 U 形桿,可輕鬆連接臂延伸件,並具有法蘭或直底座安裝樣式,便於安裝。 這些裝置在打開位置提供較大的手部間隙(高達 56 度),並採用氯丁橡膠或不銹鋼六角頭心軸(某些型號)以實現最大夾持力。 Destaco 227 系列水平手柄肘節夾配有手柄、槓桿系統和防止工件移動的固定桿。 槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持工件穩定。 這些夾具還具有一個聯動系統,可以用最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖夾具。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並適用於法蘭墊圈(以提供安全連接,防止振動)、橫臂套件和 M6 或 5/16 英寸主軸,用於高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
我們還提供 Blackout 型號的 Destaco 227 系列水平壓緊夾,具有不反光黑色表面。 如果您想訂購 Blackout 系列中的這些水平手柄肘節夾,只需在 型号 後添加 -BLK 後綴(例如:227-UB-LS-BLK)並在 Raptor Supplies.
用途
這些 227 系列水平肘節夾提供了廣泛的功能組合,使其成為裝配、閉合、木工和夾具檢查等應用的理想選擇。 它們用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
功能
- 這些 Destaco 227 系列水平手柄肘節夾專為輕型夾緊應用而設計,採用薄型設計,可防止夾緊過程中發生阻礙。
- 它們配有氯丁橡膠或不銹鋼六角頭軸,可提供最大且不易疲勞的夾緊和保持力。
- 這些肘節夾採用鋼/不銹鋼結構,具有結構剛性和耐用性。
- 它們可容納 M6 或 5/16 英寸主軸配件,以便快速緊固。
- 它們能夠處理高達 600 磅的負載,並提供 91 度的夾桿開口和最小的頂部間隙。
- 這些肘節夾配置有開放式或 U 形夾臂,可將工件牢固地固定到位,並提供可調節的主軸位置。
- 這些 Destaco 227 系列卡箍有法蘭式和直底座型號,易於安裝。
兼容配件
- Destaco 225208-M 和 207943-M:這些 Destaco 平頭粘合氯丁橡膠 (225208-M) 和不銹鋼六角頭 (207943-M) 主軸組件專為該品牌的 227 系列夾具設計,可快速緊固。 氯丁橡膠結構表現出化學穩定性,並在夾緊過程中在較寬的溫度範圍內保持靈活性。 不銹鋼主軸確保在極高和極低的溫度下具有高拉伸強度。 這些主軸組件包括鎖緊螺母,可實現快速、安全的夾緊,並允許在夾緊距離之間進行調整。
- Destaco 507107、507107-BLK 和 507907:這些 Destaco 法蘭墊圈與 227 系列肘節夾兼容,可輕鬆安裝並提供安全連接以防止振動。 它們採用不銹鋼/鋼結構,經過鍍鋅或黑色氧化處理,可抵抗腐蝕並延長使用壽命。
標準與批准
- 這些 Destaco 227 系列水平肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
這些 Destaco 227 系列水平肘節夾配有帶螺紋安裝孔的法蘭或直底座,以確保輕鬆進行表面安裝。
常问问题解答
水平肘節夾如何使用?
水平肘節夾具利用偏心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
如何調整肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨選定的裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)來調節施加的力。
臥式肘節夾和立式肘節夾有什麼區別?
水平和垂直肘節夾之間的基本區別在於夾鉗鎖定時手柄的位置。 垂直肘節夾的手柄垂直於底座定位,而在水平夾鉗中,當夾鉗鎖定時,手柄位置平行於底座。
水平肘節夾有什麼用途?
水平肘節夾用於將零件或部件牢固地固定在固定位置,通常是生產過程的一部分。 快速作用的特性可以輕鬆快速地關閉夾具。