瓦爾特工具 F2330 高進給面銑刀
瓦爾特 F2330 高進給面銑刀可用於粗加工、精加工、輪廓加工和高速加工操作,使其成為製造應用中的熱門選擇。 它們可以快速去除材料,創造出高品質的飾面和精確的形狀。
篩選
尖端類型: 碳化物 , 左/右手: 權 , 材料: 全部ISO
次數 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2330.UW15.019.Z02.01 | 0.75“ | - | 0.039“ | 0.606“ | FS923梅花8 | F2330.UW15.019.Z02.01 | 3 | 4.13“ | NT$18,864 | |
A | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 0.75“ | - | 0.039“ | 0.606“ | FS923梅花8 | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 3 | 8" | NT$17,933 | |
A | F2330.UW31.038.Z03.01 5 | 0.625“ | - | 0.039“ | 0.356“ | FS923梅花8 | F2330.UW31.038.Z03.01,5 | 2 | 8" | NT$23,368 | |
B | F2330.B22.50.Z04.01 5 | 0.629“ | - | 0.315“ | 0.709“ | FS1454 梅花 8 IP | F2330.B22.50.Z04.01,5 | 2 | 7.086“ | NT$26,750 | |
A | F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728“ | - | 0.039“ | 0.356“ | FS923梅花8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181“ | NT$18,013 | |
B | F2330.Z32.032.Z03.01 5 | 0.749“ | - | 0.461“ | 0.75“ | FS1456 梅花 9 IP | F2330.Z32.032.Z03.01,5 | 2 | 3.061“ | NT$21,781 | |
C | F2330.B22.63.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063“ | 0.059“ | 2.598“ | FS1030梅花20 | F2330.B22.63.Z05.01,5 | 6 | 1.968“ | NT$32,701 | |
C | F2330.B22.063.Z04.02 | 0.866 | 1.063“ | 0.079“ | 2.362“ | FS1030梅花20 | F2330.B22.063.Z04.02 | 5 | 1.968“ | NT$28,498 | |
D | F2330.B.052.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063“ | 0.197“ | 2.087“ | FS359梅花15 | F2330.B.052.Z05.01,5 | 7 | 1.968“ | NT$28,050 | |
A | F2330.UT22.026.Z03.01 | 0.866“ | - | 0.039“ | 0.606“ | FS923梅花8 | F2330.UT22.026.Z03.01 | 3 | 1.378“ | NT$20,078 | |
A | F2330.Z20.020.Z02.01 | 0.984“ | - | 0.039“ | 0.591“ | FS923梅花8 | F2330.Z20.020.Z02.01 | 3 | 7.873“ | NT$18,864 | |
A | F2330.UW19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059“ | 0.699“ | FS359梅花15 | F2330.UW19.026.Z03.01 | 3 | 4.38“ | NT$19,998 | |
A | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059“ | 0.699“ | FS359梅花15 | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 3 | 10“ | NT$22,436 | |
C | F2330.B.085.Z07.01 5 | 1.063 | 1.063“ | 0.059“ | 2.047“ | FS359梅花15 | F2330.B.085.Z07.01,5 | 6 | 1.574“ | NT$40,763 | |
C | F2330.B.066.Z06.01 5 | 1.063 | 0.866“ | 0.059“ | 1.496“ | FS359梅花15 | F2330.B.066.Z06.01,5 | 5 | 1.574“ | NT$34,187 | |
C | F2330.UZ31.038.Z03.01 5 | 1.25 | 1.5“ | 0.079“ | 3.213“ | FS1030梅花20 | F2330.UZ31.038.Z03.01,5 | 6 | 2.48“ | NT$22,927 | |
A | F2330.UZ26.031.Z03.01 5 | 1.25“ | - | 0.059“ | 0.949“ | FS359梅花15 | F2330.UZ26.031.Z03.01,5 | 3 | 10“ | NT$20,975 | |
A | F2330.UW26.031.Z03.01 5 | 1.25“ | - | 0.059“ | 0.949“ | FS359梅花15 | F2330.UW26.031.Z03.01,5 | 3 | 4.38“ | NT$21,187 | |
A | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 1.102“ | - | 0.059“ | 0.699“ | FS359梅花15 | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 3 | 1.575“ | NT$21,326 | |
A | F2330.Z25.025.Z03.01 | 1.259“ | - | 0.059“ | 0.709“ | FS359梅花15 | F2330.Z25.025.Z03.01 | 3 | 9.842“ | NT$21,031 | |
A | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 1.417“ | - | 0.059“ | 0.949“ | FS359梅花15 | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 3 | 1.575“ | NT$22,087 | |
A | F2330.T18.020.Z02.01 | T18“ | - | 0.039“ | 0.394“ | FS923梅花8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181“ | NT$18,013 | |
A | F2330.T22.025.Z03.01 | T22“ | - | 0.039“ | 0.591“ | FS923梅花8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377“ | NT$20,078 | |
A | F2330.T28.032.Z03.01 5 | T28“ | - | 0.059“ | 0.709“ | FS359梅花15 | F2330.T28.032.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | NT$21,171 | |
A | F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28“ | - | 0.059“ | 0.827“ | FS359梅花15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | NT$21,171 | |
A | F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36“ | - | 0.059“ | 1.102“ | FS359梅花15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | NT$22,292 | |
A | F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36“ | - | 0.059“ | 1.024“ | FS359梅花15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | NT$22,292 |
工作機制
- 面銑刀安裝在銑床主軸上並固定到位。
- 工件夾緊在工具機工作台上,刀具位於其上方。
- 然後根據所加工的材料,刀具高速旋轉。
- 然後將刀具送入工件,切削齒與工件表面接觸。
- 調整切削深度和進給速度以控製材料去除率並實現所需的表面光潔度。
- 使用冷卻劑或壓縮空氣從切削區域去除切屑,以防止損壞刀具並提高切削性能。
- 然後可以根據應用的具體要求對工件進行進一步加工或精加工。
功能
- 瓦爾特 F2330 面銑刀配備硬質合金切削刃,可提供高耐用性和速度。
- 它們的每個可轉位刀片具有三個切割刃,可提高表面光潔度、刀具壽命、效率和生產率。
- 它們有一個由螺絲/內六角螺絲固定的嵌件,方便安裝。
- 這些 Walter F2330 銑刀的總長度為 10 英寸,電纜的最大切削直徑可達 1.5 英寸。
常问问题解答
如何維護這些面銑刀?
- 保持刀具清潔並使用適當的冷卻液。
- 定期檢查是否有損壞或磨損,並及時更換磨損或損壞的刀片。
- 將刀具正確存放在清潔乾燥的環境中。
- 針對特定應用使用正確類型和牌號的刀片。
- 按照正確的規格擰緊螺栓和螺釘。
- 根據需要磨利或重磨牙齒。
選擇面銑刀時要考慮哪些因素?
- 被加工的材料需要具有更高耐磨性的刀具。
- 考慮加工操作和切削操作條件(粗加工、精加工)、切削速度和切削深度。
- 表面光潔度需要刀具具有更多的齒數。
- 考慮刀具直徑、寬度、切削速度和進給率等因素。