項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.063“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.079“ |
直徑 | 2.362“ |
插入螺絲 | FS1030梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2330.B22.063.Z04.02 |
所需插入數量 | 5 |
總長度 | 1.968“ |
小腿Dia | 0.866 |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 7.82 |
船寬(厘米) | 7.82 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36“ | - | 0.059“ | 1.102“ | FS359梅花15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | 新台幣22,292元 | |
F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36“ | - | 0.059“ | 1.024“ | FS359梅花15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | 新台幣22,292元 | |
F2330.T18.020.Z02.01 | T18“ | - | 0.039“ | 0.394“ | FS923梅花8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181“ | 新台幣18,013元 | |
F2330.T22.025.Z03.01 | T22“ | - | 0.039“ | 0.591“ | FS923梅花8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377“ | 新台幣20,078元 | |
F2330.T28.032.Z03.01 5 | T28“ | - | 0.059“ | 0.709“ | FS359梅花15 | F2330.T28.032.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | 新台幣21,171元 | |
F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28“ | - | 0.059“ | 0.827“ | FS359梅花15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574“ | 新台幣21,171元 | |
F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728“ | - | 0.039“ | 0.356“ | FS923梅花8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181“ | 新台幣18,013元 |