項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 2.12“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.67“ |
總長度 | 11.6181“ |
產品數據表 | destaco-385.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 9.32 |
船長(厘米) | 24.51 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 385-M-50 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在一起。 該夾具具有一個槓桿,可迅速將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體,以進行鑽孔、焊接、銑削或木工應用。 將材料固定到工作表面時,這款垂直手柄肘節夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 它只需很少的努力即可鎖定和解鎖,並提供銷連接,可抵抗不同方向的移動,同時允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 385-M-50 拉動閂鎖夾具通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並向下壓以到達鎖定位置。 該閂鎖夾配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可在夾緊時實現最佳精度,並且能夠承受高達 7500 磅的負載。Destaco 拉動閂鎖夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全安裝,並具有符合人體工程學的設計手柄以確保操作員疲勞程度最小化和快速夾緊操作。 該閉合夾配有螺紋 U 形鉤,方便調節。 其鋼結構確保結構剛性和耐腐蝕性,適用於固定和關閉室門、蓋子、蓋子和通道門。
Destaco 385-M-50 拉動閂鎖夾具有多種功能組合,非常適合固定、固定和成型門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和器皿等應用。 它們用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
答:是的,Destaco 提供的這些夾具帶有較長的掛鉤(以 -M-25、-M-50 或 -M-100 結尾的型號),比標準長度長 25、50 或 100 毫米。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 它們幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時應何時何地抓住操作手柄。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝樣式,易於安裝。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全地抵抗(在鎖定位置)而不會永久變形的最大外力。 另外,在選擇閂鎖夾具之前,應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
A. 在開始應用之前,肘節夾的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。