項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 2.12“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.67“ |
總長度 | 13.5866“ |
產品數據表 | destaco-385.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 9.32 |
船長(厘米) | 24.51 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 385-M-100 拉動閂鎖夾具設計用於在門、模具、檢修蓋、蓋子、容器、容器和桶上執行閂鎖操作。 這種拉動閂鎖夾具非常適合在食品和包裝、汽車和航空航天設施中壓緊工件。 它具有絕緣、易於握持的塑料手柄,可最大限度地減少用戶長時間使用時的疲勞。 Destaco 拉動閂鎖夾採用碳鋼結構,可最大程度地減少重負載時的損壞/磨損,同時確保高耐磨性。 它具有獲得專利的拇指控制桿,可以單手操作,方便用戶。 它具有螺紋 U 形掛鉤,可確保輕鬆調整材料(取決於工件尺寸)。 其法蘭底座具有兩對安裝孔,確保在平坦表面/工作台上快速輕鬆地安裝。 只需使用螺絲刀擰下法蘭底座上的螺釘即可輕鬆拆卸。 德斯塔科 385 系列閂鎖夾 有不同尺寸的 U 形掛鉤可供選擇 Raptor Supplies.
Destaco 385-M-100 拉動閂鎖夾具設計用於在門、模具、檢修蓋、蓋子、容器、容器和桶上執行閂鎖操作。
答:Destaco 拉動閂鎖夾具有水平定位的手柄和 U 形鉤,這使得它們適用於蓋子、門、桶、器皿、容器和檢修蓋上的閂鎖應用,以及組裝和成型操作。
A. Destaco 還提供廣泛的 水平手柄肘節夾 具有多種配置、樣式和結構(不銹鋼和鍍鋅碳鋼)。
答:一些 U 形鉤式閂鎖夾(例如 Destaco 385-M-100 拉動夾)具有長 U 形鉤,可使用手柄手動緊固。 鎖定組件還用螺釘固定在工件上,以固定夾具的 U 形鉤,從而保持夾具和工件之間的張力,以確保牢固夾緊。
答:是的,除了 Destaco 385-M-100 碳鋼閂鎖夾之外,該品牌還提供不銹鋼閂鎖夾(德斯塔科 385-SS & 德斯塔科 385-RSS).
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:彩色手柄沒有這樣的意義,除了表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒操作員操作手柄在哪里以及他應該在何時何地抓住它。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。