DESTACO 385、385-R、385-L 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 鉤型 | 安裝底座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-V2A | 26.9mm | 沒有 | 7500磅。 | 鐵件 | U形鉤(水平) | 輪緣 | NT$16,692 | |
B | 385 | 36.1mm | 沒有 | 7500磅。 | 鐵件 | U形鉤(水平) | 輪緣 | NT$4,862 |
385、385-R、385-L 系列拉動鎖扣
這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾或手動閂鎖夾提供強大的閉合力和密封、方便的操作和可靠的固定,同時密封室門、檢修門和模具閉合件。 它們可承受高達 7500 磅的負載,非常適合在金屬加工、航空航天、運輸以及食品加工和包裝行業的閉鎖、成型和組裝操作過程中重複關閉和打開。 這些Destaco 閂鎖夾具採用符合人體工程學的手柄閂鎖設計,可移動以將鉤子(即夾緊拉桿)放置在相對的閂鎖周圍,並按下以到達鎖定位置,以確保輕鬆、快速的夾緊操作。 獲得專利的拇指控制桿可輕鬆單手操作,螺紋 U 形掛鉤可確保輕鬆調節。 它們可以輕鬆安裝到工作表面,將工件固定在固定位置。 不銹鋼閂鎖板和帶安裝孔的法蘭底座設計用於輕鬆安裝到表面。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 安全功能,以防止夾具意外打開。 這些 385-R、385-L、385 拉動閂鎖夾有不銹鋼和鋼材質可供選擇,以抵抗腐蝕。
如果您想訂購比標準鉤更長的卡箍,只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴(例如, 385-M-100)並索取相同的報價 Raptor Supplies.
用途
這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於固定、組裝、固定和成型門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和容器等應用。航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
功能
- 這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾具有重型鋼或不銹鋼結構,可減少暴露表面的氧化反應。
- 它們配備了 U 形鉤式閂鎖,帶有螺紋 U 形鉤,以確保輕鬆調節。
- 這些夾具配備了獲得專利的拇指控制、水平槓桿,可提供單手操作。
- 它們能夠承受高達 7500 磅的負載。
- 這些閂鎖夾具有符合人體工程學的手柄,可確保在航空航天、汽車以及食品和包裝行業中固定、固定和成型門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和器皿時減少疲勞和快速夾緊操作。
- 它們採用焊接式安裝方式,法蘭底座帶有閂鎖板,可實現安全、快速的安裝。
- 具有 Toggle Lock Plus 安全功能的型號可確保在夾緊操作期間防止裝置意外打開。
- 這些 385、385-R、385-L 系列夾具可容納長度為 25、50 和 100 毫米的可選掛鉤以及閂鎖板,以將物體固定在一處。
兼容配件
- Destaco 385102 和 385902:這些 Destaco 閂鎖板頂部有鎖片 (375509),其設計易於使用,並為該品牌的 385 系列閂鎖夾增加了功能。 它們採用不銹鋼結構,可抵抗腐蝕。
- Destaco 385215 和 385915:這些替換掛鉤組件的掛鉤比標準掛鉤更長。 只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴即可。 隨附的鎖緊螺母和鎖緊螺母可實現快速、牢固的緊固,而不銹鋼結構則耐腐蝕。
- Destaco 385-ZBI:替換拇指控制桿用於保證高性能的工件夾持、自動化和密封解決方案。
標準與批准
- 這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
- 這些 385、385-R、385-L 系列 Destaco 拉動閂鎖夾配有安裝閂鎖板和法蘭底座,底座帶有螺紋 U 形鉤安裝孔,可輕鬆將裝置安裝到表面。
常问问题解答
是否 Raptor Supplies 提供具有 Toggle Lock Plus 功能的閂鎖夾嗎?
是的, Raptor Supplies 還提供 Destaco 385-R 拉動閂鎖夾 具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具意外打開。
這些 Destaco 夾鉗是否有更長的鉤子?
是的,Destaco 生產帶長鉤的夾具,長度為 25、50 或 100 毫米(Destaco 385-M-100 拉動閂鎖夾).
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持力代表夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
閂鎖夾的重要性是什麼?
Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會因您正在處理的項目的反復運動而中斷。
Destaco 是否為夾具單獨提供閂鎖?
是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。 385 系列手動夾具可容納碳鋼閂鎖板。
是否 Raptor Supplies 還提供 Destaco 水平手柄肘節夾嗎?
是的, Raptor Supplies 還提供 水平手柄肘節夾 用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。