項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 2.13“ |
基本長度 | 3.39“ |
基本寬度 | 3.15“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 26.9mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.65“ |
總長度 | 13.450“ |
產品數據表 | destaco-385.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 9.27 |
船長(厘米) | 27.15 |
船寬(厘米) | 8 |
原產地 | US |
Destaco 385-V2A 拉動閂鎖夾非常適合用於蓋子、門和蓋子的固定和成型閉合件,以及汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這種拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 它還有助於使用槓桿手柄將夾具固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄會被推至直立位置,從而確保輕鬆快速的夾緊操作。 Destaco 385-V2A 拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,適合單手操作。 該拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速安全的安裝。 Destaco 385-V2A 拉動閂鎖夾由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 該夾具還提供創新的、受控的鉤子運動,可實現快速、安全的夾緊。 Destaco 385-V2A 拉動閂鎖夾配有 U 形鉤式閂鎖,集成有螺紋 U 形鉤,可輕鬆調節,並且能夠承受高達 6000 磅的負載。
Destaco 385-V2A 拉動閂鎖夾具適用於蓋子、門和蓋的固定和成型閉合件,也適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝應用。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件:用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於偏心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 顏色基本上可以幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時應該何時何地抓住它。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
A. 垂直手柄肘節夾,也稱為肘節夾,能夠承受巨大的壓力,並具有獨特的凸輪作用,可在不調整所附壓緊主軸的情況下夾持高度不一致的工件。
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 鉤型 | 安裝底座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 36.1mm | 沒有 | 7500磅。 | 鐵件 | U形鉤(水平) | 輪緣 | 新台幣4,862元 |