項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 2.12“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.67“ |
總長度 | 10.6338“ |
產品數據表 | destaco-385.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 9.32 |
船長(厘米) | 24.51 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 385 系列 拉動閂鎖夾具用於重複拉動/閉合平行於底座放置的工件。 它們具有符合人體工程學的手柄,可將水平 U 形鉤放置在相對的工件周圍,以關閉和打開門和蓋子。 夾緊手柄配有拇指控制桿,方便單手操作。 這些夾具具有法蘭底座,可快速輕鬆地安裝在平坦、水平的表面/工件上。 Destaco 385-M-25 夾具配備了比標準 U 形鉤夾長 25 毫米的 U 形鉤,用於拉動更長的工件。 該閂鎖夾具有鋼結構,可防止在重負載(最大 7500 磅)下彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 用於安裝在空間有限的地方的低調手柄; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 50 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些鎖扣,只需移除 -M-25 或在末尾添加 -M-50 或 -M-100的型號。
我們還供應 Destaco 375年M-25 最大夾持力為 4000 磅的閂鎖夾。
Destaco 385-M-25 閂鎖夾用於蓋子、門、檢修蓋、桶和容器的閉合或閂鎖應用。 該夾具還適用於消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的成型和組裝操作。
A. Raptor Supplies 提供這種帶有薄型手柄的手動夾具(385-LM-25) 佔用更少的空間。 我們還可以提供具有不銹鋼結構的 Destaco 385-SS-M-25 夾具,具有耐腐蝕性。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(385), 比標準長度長 50 mm (385年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (385年M-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾持臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 該手動夾具配備 Destaco Toggle Lock Plus 功能(385-RM-25) 以防止其意外打開。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。