項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 2.13“ |
基本寬度 | 3.38“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.9“ |
總長度 | 17.3897“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 34.16 |
船寬(厘米) | 6.02 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具提供強大的閉合力,用於重複關閉和打開與夾具底座水平或垂直放置的固定裝置。 這些夾具主要提供固定閂鎖、U 鉤(水平和垂直)和 J 鉤樣式,用於在閂鎖、成型和組裝操作期間拉動工件。 Destaco 381 系列夾具 配有 J 形鉤拉桿,用於在移動夾緊手柄時拉動/閉合工件(平行於夾緊底座)。 這些夾具手柄具有獲得專利的拇指控制桿,可快速單手操作。 Destaco 381-M-100 夾具具有比標準 J 鉤式夾具長 100 毫米的 J 鉤,可將工件拉至距夾具底座更遠的距離。 它具有法蘭底座,可快速安裝在平坦表面/工件上。 該閂鎖夾由鋼製成,強度高,可防止因惡劣使用而經常磨損。 它的最大負載能力為 1000 磅。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的變體的這種夾具,可在磨損條件下耐腐蝕。 您可以訂購不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米,比標準長度長 50 毫米)的這些閂鎖夾,只需移除 -M-100 或在末尾添加 -M-25 和 -M-50的型號。
我們還提供 德斯塔科 334-M-100 具有垂直 U 形鉤的拉動閂鎖夾具,用於夾持垂直於夾具底座放置的工件。
Destaco 381-M-100 閂鎖夾非常適合在運輸、航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業用於閉合固定裝置,例如室門、蓋子、檢修蓋、桶和容器。
A. Raptor Supplies 可提供類似的夾具變體,例如 Destaco 381-SS-M-100 閂鎖夾具,具有不銹鋼結構,在惡劣環境下具有耐腐蝕性和耐用性。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(381), 比標準長度長 25mm (381年M-25) 和 50 毫米比標準鉤長 (381年M-50).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。