項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | 胡克 |
底座安裝中心 | 1.13 x 2.37“ |
直徑 | 0.410“ |
容納量 | 1000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 29.7mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.900“ |
總長度 | 13.450“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 025141003819 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾配有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放在工件周圍以拉/合工件。 它們非常適合在組裝、成型和閂鎖操作中反復關閉和打開門和蓋子。 Destaco 381 系列 夾具具有獲得專利的拇指控制桿,可進行單手操作。 該品牌的拉動閂鎖夾採用固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)或 J 形鉤設計。 Destaco 381 夾具用於拉動與其夾具底座水平放置的工件。 該夾具具有符合人體工程學的手柄和專利拇指控制桿,易於使用和單手操作。 它採用鋼結構,具有強度和耐磨/撕裂性能。 該 J 鉤式閂鎖夾配有法蘭底座,可快速安裝在平坦的水平表面/工件上。 它提供的最大負載能力為 1000 磅。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構的變體,可在磨損環境中耐腐蝕。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 德斯塔科 334 拉動閂鎖夾具具有垂直 U 形鉤,用於拉動垂直於夾具底座放置的工件。
Destaco 381 閂鎖夾非常適合執行閂鎖操作,例如航空航天、消費品、運輸以及食品和包裝行業中的封閉室/檢修門、蓋子、模製件、蓋子和桶。
A. Raptor Supplies 優惠 Destaco 381-SS 閂鎖夾 採用不銹鋼結構,在惡劣的環境條件下具有耐腐蝕性和耐久性。
A. Raptor Supplies 提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如比標準長度長 25 毫米(381年M-25), 比標準長度長 50 mm (381年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (381年M-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 材料 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
381年 | 不銹鋼 | 2.9“ | 新台幣7,029元 |