項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 2.13“ |
基本寬度 | 3.38“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 29.7mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.9“ |
總長度 | 13.450“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 34.16 |
船寬(厘米) | 8.59 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置在工件周圍。 Destaco 拉動閂鎖夾具具有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)或 J 形鉤設計,用於在組裝、成型和閂鎖操作中重複關閉和打開固定裝置。 Destaco 381 系列 夾具具有易於使用的手柄和拇指控制桿,可單手操作。 Destaco 381-SS 夾具採用不銹鋼結構,可在磨蝕環境中抵抗腐蝕、磨損。 它用於將水平放置的工件拉至其夾具底座上。 該 J 鉤式閂鎖夾配有法蘭底座,可快速安裝在水平表面/工件上。 它的最大負載能力為 1000 磅。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構的變體形式的這種夾具,以提高結構剛度,以防止在重載下斷裂/彎曲。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 德斯塔科 334-SS 拉動閂鎖夾具具有垂直 U 形鉤,用於拉動垂直於夾具底座放置的工件。
Destaco 381-SS 閂鎖夾用於閉合消費品、航空航天、運輸以及食品和包裝行業的蓋子、模製品、室/檢修門、蓋子和桶。
A. Raptor Supplies 還提供類似的鉗形變體,例如 Destaco 381閂鎖夾 鋼結構具有強度和耐用性,適用於需要粗暴使用的應用。
A. Raptor Supplies 可以提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如比標準長度 (25-SS-M-381) 長 25 毫米、比標準長度 (50-SS-M-381) 長 50 毫米和比標準鉤子長度長 100 毫米(381-SS-M-100)。
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 材料 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
381 | 鐵件 | 2.900“ | 新台幣2,490元 |