DESTACO 301、311 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 鉤型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301 | 375磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | U形鉤(水平) | NT$2,192 | |
A | 301年 | 450磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | U形鉤(水平) | NT$5,013 | |
A | 311 | 1200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | U形鉤(水平) | NT$3,200 |
301、311 系列拉動鎖扣
Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾設計用於固定和模製蓋子、門和蓋子的閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 301、311 系列夾具具有固定擋塊,可自動限製手柄在不同夾緊位置的移動,並由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕。 這些拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們依賴於 3 個主要組件 - 用於將夾具固定到表面的底座、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於操作工具的手柄。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。
用途
Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾用於固定和模製門、蓋子和蓋子的閉合件,也用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝應用。
功能
- Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾具採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料。
- 這些夾具與獲得專利的拇指控制垂直槓桿集成在一起,以提供單手操作。
- 這些拉動式閂鎖夾由鋼/不銹鋼製成,具有結構剛度和耐暴露表面的腐蝕。
- 這些閂鎖夾配備符合人體工程學的手柄,以確保減少疲勞和快速夾緊操作。
- 這些拉動式閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全快速的表面安裝。
- 施加力(推)與施加力(拉)的最大夾緊比為 31:1。
- Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾具能夠承受高達 1000 磅的負載。
標準與批准
- Destaco 301、311 系列拉式閂鎖夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的高效性能。
安裝過程
- Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全、快速的表面安裝。
常问问题解答
閂鎖夾如何工作?
這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要部件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂,以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓夾持工件。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 機座
- 電器控制
- 組合式無紡布車輪
- PLC顯示器和触摸屏
- 執行器配件
- 截止閥
- 汽車內飾
- 交通安全
- 抽屜和櫥櫃五金
- 青銅
- SK PROFESSIONAL TOOLS 衝擊套筒,1/4英寸驅動器
- MERSEN FERRAZ 保險絲減少器
- FPE NC系列塑殼斷路器,插入式
- FOL-DA-TANK DBL-HI系列,快速組裝內膽
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 有線移動傾斜擱架單元
- WATTS 艾姆斯 FPP 系列止回閥
- WRIGHT TOOL 短柄大錘
- BEL-ART - SCIENCEWARE 微型抹刀
- ACCUFORM SIGNS 橫幅
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MSFX 螺旋/蜗杆雙減速減速機