項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.56“ |
基本長度 | 1.38“ |
基本寬度 | 1.75“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 450磅。 |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.91“ |
總長度 | 8.330“ |
產品數據表 | destaco-301.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 21.16 |
船寬(厘米) | 3.18 |
原產地 | US |
德斯塔科 301系列 拉動閂鎖夾具是水平拉動裝置,可在閂鎖、成型和組裝操作期間為重複閉合和打開夾具提供強大的閉合力。 Destaco 301-SS 夾具平行於工件安裝,以便使用水平 U 形掛鉤拉動/閉合工件。 該閂鎖夾的手柄帶有獲得專利的拇指控制桿,可單手操作以提高生產率。 該夾具由不銹鋼製成,具有耐腐蝕性,可最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它具有法蘭底座,可輕鬆安裝在平坦的水平表面/工件上。 該夾具配備有固定擋塊,可限製手柄在不同夾緊位置的運動。 Destaco 301-SS 的最大負載能力為 450 磅。該夾具還提供具有鋼結構的變體,以保證結構剛性。
Raptor Supplies 還提供 德斯塔科 3011 拉動閂鎖夾具有鋼結構,最大夾持能力為 2000 磅。
Destaco 301-SS 閂鎖夾用於汽車、運輸、消費品、航空航天以及食品和包裝行業的成型和裝配操作。 該夾具還適用於關閉室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些鋼結構手動夾具(301),最大承載能力為 375 磅。我們還提供 Destaco 311 最大夾持力為 1200 磅的閂鎖夾。
A. 聯軸器潤滑劑,例如 Mobil XTC,應與 Destaco 301-SS 閂鎖夾和該品牌的所有其他機械夾一起使用。
A. 把手的紅色讓使用者知道操作把手的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:大多數 Destaco 夾鉗都可以通過滑落輕鬆拆卸。 但某些型號的手柄握把在下面的手柄上進行了乙烯基浸漬,因此需要切斷才能將其移除。
答:不,Destaco 夾具不具備起重或起重應用的額定負載,相反,它們是安全可靠夾緊操作的理想選擇。
A. 這些拉動式閂鎖夾具具有操作工具的手柄、用作工件和夾具之間接觸點的夾持臂以及將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄就會移動以產生垂直於底座的力並擠壓固定工件。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受惡劣工業環境造成的磨損並具有防銹性能。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。