AKRO-MILS 35185 嵌套堆疊手提袋
Akro-Mils 35185 系列嵌套和堆疊容器非常適合在同一空間內以有序的方式存儲物品。 它們有藍色、紅色和灰色可供選擇。
篩選
容量: 5.69加侖 , 高度: 8“到10” , 內部高度: 8 7機構/ 8“ , 內部長度: 16“ , 內頂部長度: 15“ , 內頂部寬度: 10“ , 內寬: 10 1機構/ 8“ , 長度: 18“到20” , 承載量: 60磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 外部高度: 9" , 外長: 18“ ,外寬: 11“ , 包裝數量: 6 , 風格: 實心牆,實心底部 , 寬度: 10“到12”
35185 嵌套堆疊手提袋
Akro-Mils 35185 系列嵌套和堆疊容器非常適合在同一空間內以有序的方式存儲物品。 它們有藍色、紅色和灰色可供選擇。
功能
- Akro-Mils 35185 系列嵌套和堆疊容器採用工業級聚合物結構,可在重負載時抵抗腐蝕和彎曲。
- 它們具有堆疊和嵌套單元的功能,可在同一設施中分別在滿時和空時存儲更多垃圾箱,從而節省空間。
- 這些嵌套堆疊手提袋 (NST) 可以輕鬆安裝在架子上,以避免物品溢出並確保整個設施的清潔。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 29300 卡片夾:它與貨架箱一起使用,以整理和存儲索引卡和卡片紙。
- 阿克羅·米爾斯 35181 巢/疊蓋:此蓋子用於蓋住 Akro-Mils 35185 系列容器,以避免設備內溢出和污染。
常问问题解答
Akro-Mils 35185 系列嵌套和堆疊容器的存儲容量是多少?
5.69 加侖。
如何清洗這些容器?
- 從容器中取出所有物品並確保它們在清潔前完全清空。
- 使用軟管或一桶水沖洗容器中任何鬆散的碎片、灰塵或污垢。 您還可以使用軟毛刷或布擦去頑固的污垢或污漬。
- 將溫和的清潔劑或洗潔精與水桶或水槽中的水混合。 使用浸有肥皂水的海綿或布徹底清潔容器,注意內外表面、角落和邊緣。
- 用肥皂水清洗後,用清水徹底沖洗容器,除去肥皂殘留物。
- 用乾淨的布或毛巾擦乾容器,或在通風良好的地方風乾。 在堆放或存放容器之前,請確保容器完全乾燥,以防止黴菌生長。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 組合扳手
- 液壓絞車
- 電纜支架
- 發動機專用工具
- 液壓分流器
- 通訊工具
- 通風
- 汽車診斷與檢查
- 毛氈
- 農業測試
- BEL-ART - SCIENCEWARE 標准出水嘴,放氣的洗瓶,寬口
- APPROVED VENDOR 低鉛黃銅直列式球閥,焊錫x焊錫
- TWECO 圓珠耳180度
- THYSSENKRUPP MATERIALS 桿黃銅360
- TENNSCO 三層衣櫃儲物櫃
- TENNSCO 頂石擱架附加裝置
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 1-1/2 英寸,平端
- Cementex USA 公制套筒套件,3/8 英寸方頭驅動
- TSUBAKI AL系列葉子鏈
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、ES20M、彈性聯軸器