項目 | 堆放容器 |
容量 | 5.69加侖 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 8“到10” |
內底長 | 14 1機構/ 8“ |
內底寬度 | 9 1機構/ 8“ |
內高 | 8 7機構/ 8“ |
內部長度 | 16“ |
內部頂部長度 | 15“ |
內部頂部寬度 | 10“ |
內寬 | 10 1機構/ 8“ |
總長: | 18“到20” |
負載能力 | 60磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
外部高度 | 9" |
外長 | 18“ |
寬度外 | 11“ |
包裝數量 | 6 |
次數 | 實心牆,實心底部 |
UPC | 032903100662 |
容積 | 0.70 cu。 英尺 |
信號寬度 | 10“到12” |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | US |